VHM svrdlo za centriranje A, bez prevlake, ⌀ DC k13: 0,5mm

Artikl br.: 121000 0,5
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
56 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC k13 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 333
  • Tip: A
  • Tolerancija nazivnog ⌀: k13
  • Kut upuštanja: 60

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal VHM
Standard DIN 333
Tip A
Tolerancija nazivnog ⌀ k13
Kut upuštanja 60 stupanj
Smjer rezanja desno
Drška Cilindrična drška s h6
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
Nazivni ⌀ DC 0,5 mm
za ⌀ obratka < 4 mm
⌀ drške Ds 3,15 mm
Tolerancija drške h6
Ukupna duljina L 20 mm
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,01 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Svrdla za centriranje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 121000 0,5
EAN / GTIN 4045197038302
Broj proizvođača 121000 0,5
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
200
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
180
Aluminij > 10% Si
N
160
Čelik < 500 N/mm²
P
80
Čelik < 750 N/mm²
P
75
Čelik < 900 N/mm²
P
65
Čelik < 1100 N/mm²
P
50
Čelik < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brušen od VHM šipke. Spiralno užljebljen.
Jednostrana izvedba.