Strediaci vrták pre korunkový vrták č. 118500 6X48

Č. pol.: 118550 6X48
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
449 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: Výrobná norma

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 6 mm
Celková dĺžka 48 mm
Rezný materiál HSS E
Norma Výrobná norma
⌀ korunkového vrtáka 16 mm - 58 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Strediaci vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 118550 6X48
EAN/GTIN 4045197233592

Popis

Vhodné pro:

TK korunkový vrták č. 118500.