Centreerboor voor gatzaag nr. 118500, ⌀×totale lengte: 6X48mm

Artikelnummer: 118550 6X48
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: Fabrieksnorm

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 6 mm
totale lengte 48 mm
Snijmateriaal HSS E
Norm Fabrieksnorm
Voor gatzaag-⌀ 16 mm - 58 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Centreerboor v. gatenzaag nr. 788040

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 118550 6X48
EAN/GTIN 4045197233592
Nummer fabrikant 118550 6X48
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

HM-gatzaag nr. 118500.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan