MM ECD-625X145-2T10 IC908 Výměnný nástroj pro bodové vrtání

Č. pol.: 3404557
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SOLIDDRILL
Druh produktu Obrábacia vložka pre strediace vŕtanie a navŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3404557
EAN/GTIN 7291075450453
Číslo výrobcu 3404557
Číslo L L24060 1017

Popis

Popis:

  • Středicí vrták
  • Vlastnosti rozhraní T10
  • Délka rozhraní 0,807″
  • Délka rozhraní 0,807″
  • Délka rozhraní 0,807″
  • Délka rozhraní 0,807″
  • Průměr vrtáku (DC): 5/8″.

Charakteristika:

  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T10
  • Délka rezu 0.807″
  • Drill Bit Size / Prumer rezu (DC): 5/8″
  • Drill Bit Size / Prumer rezu (DC): - Inch 5/8″