Rádiusová vymeniteľná doštička 16/1

Č. pol.: 231527 16/1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    46,80 € / ks
  • Od 10 ks
    39,00 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
111 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 16
Typ HB225
Rezný materiál HM
X 2,75 mm
Y 1,5 mm
Z 2,51 mm
Polomer R 1 mm
S 3,97 mm
L 11,11 mm
Počet výmien/rezných hrán 2
Povrchová úprava AlCrN
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 231527 16/1
EAN/GTIN 4062406565541

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
250
Alu (krátke rezanie)
N
250
Hliník > 10 % si
N
250
Oceľ < 500 N/mm²
P
200
Oceľ < 750 N/mm²
P
150
Oceľ < 900 N/mm²
P
150
Oceľ < 1100 N/mm²
P
150
Oceľ < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
65
GG(G)
K
110
CuZn
N
250
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

2-hranné vymeniteľné polomerové otočné rezné platničky.

Použitie:

Pre konvexné polomery na vonkajšej strane ⌀ alebo v otvoroch.

Vhodné pro:

č. 231500 veľ. 16