{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Nominálna⌀ DC. | 3 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h6 | |
Uhol špičky | 142 Stupeň | |
Driek | DIN 1835 B s h6 | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 12 mm | |
Celková dĺžka L | 46 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 3 mm | |
Podávanie f v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Navrtávač |
Číslo položky | 112120 3 | |
EAN/GTIN | 4045197001337 | |
Číslo výrobcu | 112120 3 |