Jádrový vrták HSS Nova 25 s rychlospojkou QuickIN

Č. pol.: 63133289051
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Korunkový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 63133289051
EAN/GTIN 4014586613994
Číslo výrobcu 63133289051
Číslo L L00010 1803

Popis

Popis:

  • Jádrové vrtáky HSS Nova 25 s adaptérem QuickIN
  • dlouhá životnost nástroje. Metrické rozměry, hloubka řezu 25 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 25 mm
  • vrták Ø 29 mm