Jádrový vrták HM Ultra 35 s adaptérem QuickIN

Č. pol.: 63127138015
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Korunkový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 63127138015
EAN/GTIN 4014586240510
Číslo výrobcu 63127138015
Číslo L L00010 980

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták HM Ultra s držákem QuickIN
  • Maximální životnost nástroje a vynikající řezný výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu 35 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 35 mm
  • vrták Ø 64 mm