Jádrový vrták HM Ultra 50 s adaptérem QuickIN MAX-/ Weldon 32

Č. pol.: 63127330010
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Jadrový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 63127330010
EAN/GTIN 4014586279732
Číslo výrobcu 63127330010
Číslo L L00010 1619

Popis

Popis:

  • Jádrová vrtačka HM Ultra 50 s držákem QuickIN MAX/ Weldon 32
  • Maximální životnost nástroje a vynikající řezný výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 50 mm
  • vrták Ø 50 mm