Základné teleso Valcová stopka, s vnútorným chladením 13

Č. pol.: 232250 13
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
  • Prevedenie: 5×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Počet rezných hrán Z: 2
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie 5×D
Stopka ISO 9766
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie áno
⌀ rozsah Dc 13 mm - 17,5 mm
Úžitková dĺžka L1 63,5 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Dĺžka stopky Ls 50 mm
Upínacie skrutky 232990 TX8
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 232250 13
EAN/GTIN 4045197589040

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10.
S vnútorným chladením.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka