Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem 13

Artikl br.: 232250 13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
  • izvedba: 5×D
  • Drška: ISO 9766
  • Broj oštrica Z: 2
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

izvedba 5×D
Drška ISO 9766
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje da
⌀ područja Dc 13 mm - 17,5 mm
Korisna duljina L1 63,5 mm
⌀ drške Ds 20 mm
Duljina drške Ls 50 mm
Stezni vijci 232990 TX8
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 232250 13
EAN / GTIN 4045197589040

Opis

Izvedba:

Za rupe do točnosti IT10.
S unutarnjim hlađenjem.

Napomena:

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu