{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vykonanie | 12×D | |
Driek | ISO 9766 | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ Rozsah DC.. | 25 mm - 35 mm | |
Užitočná dĺžka L1 | 300 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 32 mm | |
Dĺžka drieku Ls. | 60 mm | |
Upínacie skrutky | 232990 TX15 | |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 232256 25 | |
EAN/GTIN | 4045197717818 | |
Číslo výrobcu | 232256 25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Základné teleso Valcová stopka, s vnútorným chladením, 12×D, Typ: 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
757,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
840,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
834,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ Rozsah DC.. | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm |
Počet rezných hrán z | 2 | 2 | 2 |
Vykonanie | 12×D | 12×D | 12×D |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Driek | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kužeľ |
Dĺžka drieku Ls. | 60 mm | 60 mm | |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |