{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KUB Pentron® | |
Menovitý-⌀ D | 34,5 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 4×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 140 mm | |
Dĺžka previsu LA | 166 mm | |
⌀ stopky Ds | 40 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 68 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 110408 38-... | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 236601 34,5 | |
EAN/GTIN | 4047109201408 | |
Číslo výrobcu | U44 33450 |