{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KUB Pentron® | |
Menovitý-⌀ D | 32 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 4×D | |
Stopka | ABS | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 128 mm | |
Dĺžka previsu LA | 167 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 63 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 100408 32-... | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 236603 32 | |
EAN/GTIN | 4047109200739 | |
Číslo výrobcu | U44 63200 |