{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HOLEX Pro Tap | |
Menovitý-⌀ D | 38 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 4×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 156 mm | |
pre ⌀ palca | 1 1/2 palec | |
Dĺžka previsu LA | 187 mm | |
⌀ stopky Ds | 40 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 70 mm | |
Maximálna hranica prestavenia Vmax | 0,35 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOMT13M510/XOMT13M506 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Celková dĺžka L | 257 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 235010 38 | |
EAN/GTIN | 4062406253691 |