Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka 43

Č. pol.: 234010 43
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 4×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Použite vrtáka: vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Elektrická vŕtačka
Menovitý-⌀ D 43
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 4×D
Stopka ISO 9766
Použite vrtáka vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
Úžitková dĺžka L1 172 mm
Dĺžka previsu LA 202 mm
⌀ stopky Ds 40 mm
Dĺžka stopky Ls 68 mm
Maximálna hranica prestavenia Vmax 0,25 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 130511
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239700 20IP (6,3 Nm)
Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Počet rezných hrán Z 1
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 234010 43
EAN/GTIN 4045197740892

Popis

Prevedenie:

Chladiace kanály umiestnené v skrutkovici vrtáka zabezpečujú maximálnu stabilitu, pretože jadro vrtáka nie je oslabené.
Tolerancia otvorov: −0,1 / +0,35 mm

Popis:

Pre najvyšší výkon a presnosť rozmerov. Aj na náročné situácie pri vŕtaní do 5×D.

Vhodné pro:

Vyměnitelné destičky SOGX 130511.

Poznámka:

Ďalšie medzirozmery v rozmeroch 1/10 sú k dispozícii na vyžiadanie.