SOGX 130511 UNI

Č. pol.: 234092 UNI

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    20,28 € / ks
  • Od 10 ks
    16,90 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
575 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 130511
Séria Elektrická vŕtačka
Typ UNI
Typ HB6535
Rezný materiál HM
Posuv f 0,09 - 0,2 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 4
Povrchová úprava TiN
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 234092 UNI
EAN/GTIN 4062406084349

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
270
Oceľ < 750 N/mm²
P
250
Oceľ < 900 N/mm²
P
220
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
mokré maximum
 

Popis

Vhodné pro:

GARANT Power Drill č. 234000234025.

Odporúčanie:

Pri navrtávaní s držiakom č. 234015 a č. 234025 znížte posuv na 70 %.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač