{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Elektrická vŕtačka | |
Menovitý-⌀ D | 21 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 2×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 42 mm | |
Dĺžka previsu LA | 61 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 56 mm | |
Maximálna hranica prestavenia Vmax | 0,25 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 070306 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 234000 21 | |
EAN/GTIN | 4045197739698 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka 21
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
383,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
297,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 2×D | 2×D |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 070306 | SOMT070308/XOMT070305 |
Menovitý-⌀ D | 21 | 21 |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 |
Dĺžka stopky Ls | 56 | 56 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC |
Séria | Elektrická vŕtačka | HOLEX Pro Tap |