MNSNT 120-200-MF16X1 Modulární vrtací tělesa pro hluboké vrtání s vrtacími hlavami SUMOCHAM

Č. pol.: 3351044
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
Séria SUMOGUN
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3351044
EAN/GTIN 7291075426069
Číslo výrobcu 3351044
Číslo L L24040 1186

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr břitu (DC) 12 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 12,0, efektivní délka (LU) 200 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 11.7 mm
  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 11.6 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) MF16X1
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 12.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 12 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 16 mm
  • Prumer príruby (DF) 11.6 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HCP 120
  • Délka špicky britu(PL) 3.16 mm
  • Délka upínace (LPR) 275 mm
  • Použitelná délka (LU) 200 mm