MNC 286-143-31.8-16-07-5D Velkoprůměrové vyměnitelné vrtáky s pilotní vrtací hlavou a stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 3203550
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria COMBICHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203550
EAN/GTIN 7291075345810
Číslo výrobcu 3203550
Číslo L L24040 408

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 1-1/8″, Celková délka (OAL) 9,572″, použitelná délka (LU) 5-3/4″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.63″
  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.653″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/8″
  • Desetinný ekvivalent: 1.125″
  • Prumer príruby (DF): 1.653″
  • Skupina délek: 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOGX 070305-W
  • Celková délka (OAL): 9.572″
  • Délka upínace (LPR): 7.21″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 2.36″
  • Použitelná délka (LU): 5-3/4″