ISCAR SUMOCHAM základný prvok Stopka Weldon DCN A 25

Č. pol.: 231705 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
  • Prevedenie: 3×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Použite vrtáka: konkávna; vypuklý; Vŕtanie paketov; priečne vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMO-CHAM
Prevedenie 3×D
Stopka ISO 9766
Použite vrtáka konkávna; vypuklý; Vŕtanie paketov; priečne vŕtanie
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie áno
⌀ rozsah Dc 25 mm - 25,9 mm
Úžitková dĺžka L1 75 mm
⌀ stopky Ds 32 mm
Dĺžka stopky Ls 60 mm
Označenie výrobku ISCAR DCN 250-075-32A-3D
Označenie výrobcu DCN 250-075-32A-3D
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 231705 25
EAN/GTIN 7291075290943
Číslo výrobcu 3202462

Popis

Prevedenie:

SUMOCHAM systém vŕtania s vymeniteľnou hlavou na vysoko účinné obrábanie navŕtaných otvorov s vymeniteľnými reznými hranami. Jedinečný upínací mechanizmus na pohodlné upevnenie reznej vložky bez prídavnej upínacej skrutky. Všestranné použitie materiálu vďaka rozsiahlemu programu rezných vložiek. Optimálna stabilita nástroja pri súčasne rotujúcich chladiacich kanáloch pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti a najmenší možný axiálny priebeh vyvŕtaného otvoru. Ďalšie dostupné vyhotovenia: Základný prvok s valcovou stopkou, základný prvok na obrábanie hrán na otvoroch pri pripevnení fazetového krúžku, základný prvok špeciálne na použitie vo viacvretenových sústruhoch Švajčiarskeho typu.
Trieda tolerancie: IT8-IT9, presnosť obvodovej hádzavosti: 0,03 mm.

Použitie:

S reznými vložkami č. 231740231790.

Rozsah dodávky:

Základné teleso vrátane montážneho kľúča pre rezné vložky.

Poznámka:

  • Vždy vyberte stratégiu so strednou rýchlosťou rezania a vysokými hodnotami posuvu.
  • Bez rýchleho chodu a bez ľavých otáčok vretena pri spätnom chode.
  • Navŕtanie konvexných/konkávnych povrchov: Požadovaný polomer zakrivenia > 15 × DC, znížte posuv až o 50 %.
  • Pre krížové otvory je maximálny povolený priemer 1/4 menovitého priemeru DC.
  • Vŕtanie paketov si vyžaduje stabilné podmienky, zmenšenie medzier medzi prvkami obrobku.
  • Možnosť šikmého vstupu a výstupu navŕtaného otvoru do sklonu 7° so zníženým posuvom (cca 20 – 30 %).
  • Dohovor o označovaní: DCN [veľkosť]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
    Príklady:
    č. 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
    č. 231705 6 DCN 060-018-12A-3D
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
    Veľkosť Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka