GDH-27.00 MKT Vrtací hlavice s trojúhelníkovými břitovými destičkami se 3 břity pro třískové dělení a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Č. pol.: 4843632
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4843632
EAN/GTIN 7291075436105
Číslo výrobcu 4843632
Číslo L L24020 374

Popis

Popis:

Vrtací těleso s WSP, průměr řezu (DC) 27 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 26.4 mm
  • Prumer rezu (DC) 27 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo