DSC-IC 123.00-134.99 Jednotrubové hloubkové vrtací hlavy pro vystružování s vnitřním závitem a kazetou

Č. pol.: 4841299
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4841299
EAN/GTIN 7291075448719
Číslo výrobcu 4841299
Číslo L L24020 273

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 265 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 104 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-O28
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 134.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 123 mm
  • Celková délka (OAL) 265 mm