DRG-MF-32R-2.25D-150A-17 Multifunkční vrtací, vyvrtávací, čelní, vnější soustružnické a vnitřní drážkovací nástroje

Č. pol.: 3203778
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MULTIFUNCTIONTOOLS
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203778
EAN/GTIN 7291075357059
Číslo výrobcu 3203778
Číslo L L24150 65

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými destičkami, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1-1/2″, celková délka (OAL) 6,3″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Prumer rezu (DC): 1.26″
  • Funkcní šírka (WF): 0.81″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.437″
  • Celková délka (OAL): 6.3″