DR400-160-40-12-4D-T Vyměnitelné vrtací destičky pro svislé operace s vnitřním přívodem chladicí kapaliny a stopkou Weldon, hloubka vrtání 4xD

Č. pol.: 3202333
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
Séria DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3202333
EAN/GTIN 7291075276732
Číslo výrobcu 3202333
Číslo L L24150 109

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 40 mm, celková délka (OAL) 265 mm, užitečná délka (LU) 160 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 44.9 mm
  • Prumer príruby (DF) 50 mm
  • Funkcní délka (LF) 195.8 mm
  • Skupina délek 4xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMT 120408-DT
  • Celková délka (OAL) 265 mm
  • Délka upínace (LPR) 197 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 68 mm
  • Použitelná délka (LU) 160 mm