DR38.1-076-38.1-12-2D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 2xD

Č. pol.: 3201806
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
Séria DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3201806
EAN/GTIN 7291075185140
Číslo výrobcu 3201806
Číslo L L24150 116

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 1-1/2″, Celková délka (OAL) 7,46″, použitelná délka (LU) 3″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.65″
  • Desetinný ekvivalent: 1.5″
  • Prumer príruby (DF): 1.97″
  • Funkcní délka (LF): 4.415″
  • Skupina délek: 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMT 12
  • Celková délka (OAL): 7.46″
  • Délka upínace (LPR): 4.46″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 3″
  • Použitelná délka (LU): 3″