DR230-092-25-07-4D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 4xD

Č. pol.: 3201390
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
Séria DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3201390
EAN/GTIN 7291075204124
Číslo výrobcu 3201390
Číslo L L24150 21

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 23 mm, celková délka (OAL) 168 mm, efektivní délka (LU) 92 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 23 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 25.5 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Funkcní délka (LF) 111.31 mm
  • Skupina délek 4xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMX 070305-DT
  • Celková délka (OAL) 168 mm
  • Délka upínace (LPR) 112 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 92 mm