DR23.0-092-25.4-07-4D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 4xD

Č. pol.: 3201405
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
Séria DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3201405
EAN/GTIN 7291075204681
Číslo výrobcu 3201405
Číslo L L24150 329

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 0,906″, Celková délka (OAL) 7,49″, použitelná délka (LU) 3,63″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.906″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.004″
  • Desetinný ekvivalent: 0.906″
  • Prumer príruby (DF): 1.26″
  • Funkcní délka (LF): 4.463″
  • Skupina délek: 4xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMX 07
  • Celková délka (OAL): 7.49″
  • Délka upínace (LPR): 4.49″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 3″
  • Použitelná délka (LU): 3.63″