DR2.24>2.37-6.1-2-10/11CA DR Velkoprůměrové vrtáky (57-80 mm) s kazetami a jednou plochou stopkou

Č. pol.: 6158412
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6158412
EAN/GTIN 7291075278149
Číslo výrobcu 6158412
Číslo L L24150 34

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 2,24″, Celková délka (OAL) 11,05″, použitelná délka (LU) 6,1″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2.24″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 2.48″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 2.24″
  • Desetinný ekvivalent: 2.24″
  • Prumer príruby (DF): 2.95″
  • Funkcní délka (LF): 7.815″
  • Celková délka (OAL): 11.05″
  • Délka upínace (LPR): 7.9″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 3.15″
  • Použitelná délka (LU): 6.1″