DR180-090-25-06-5D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 3202358
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
Séria DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3202358
EAN/GTIN 7291075300437
Číslo výrobcu 3202358
Číslo L L24150 285

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 18 mm, celková délka (OAL) 166 mm, efektivní délka (LU) 90 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 18 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 19.73 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Funkcní délka (LF) 109.46 mm
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMX 060304-DT
  • Celková délka (OAL) 166 mm
  • Délka upínace (LPR) 110 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 90 mm