DR18.0-090-25.4-06-5D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 3202581
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3202581
EAN/GTIN 7291075289374
Číslo výrobcu 3202581
Číslo L L24150 97

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 0,709″, Celková délka (OAL) 7,39″, použitelná délka (LU) 3,54″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.709″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.776″
  • Desetinný ekvivalent: 0.709″
  • Prumer príruby (DF): 1-1/4″
  • Funkcní délka (LF): 4.369″
  • Skupina délek: 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMX 06
  • Celková délka (OAL): 7.39″
  • Délka upínace (LPR): 4.39″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 3″
  • Použitelná délka (LU): 3.54″