DR029-116-32-09-4D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 4xD

Č. pol.: 3201461
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
Séria DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3201461
EAN/GTIN 7291075204186
Číslo výrobcu 3201461
Číslo L L24150 17

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 29 mm, celková délka (OAL) 206 mm, efektivní délka (LU) 116 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 29 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 31.5 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Funkcní délka (LF) 147.13 mm
  • Skupina délek 4xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMT 09T306-DT
  • Celková délka (OAL) 206 mm
  • Délka upínace (LPR) 148 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 58 mm
  • Použitelná délka (LU) 116 mm