DFN 370-056-32A-1.5D-IQ Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 1,5xD

Č. pol.: 3203619
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203619
EAN/GTIN 7291075368925
Číslo výrobcu 3203619
Číslo L L24040 99

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 37 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 37,0, celková délka (OAL) 158,1 mm, efektivní délka (LU) 56 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 37 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 37.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 37 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Funkcní délka (LF) 90.06 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 37.0
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HFP 370
  • Celková délka (OAL) 158.1 mm
  • Délka špicky britu(PL) 8.04 mm
  • Délka upínace (LPR) 98.1 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 56 mm