DFN 340-272-32A-8D-IQ Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 8xD

Č. pol.: 3203603
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
Séria CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203603
EAN/GTIN 7291075364668
Číslo výrobcu 3203603
Číslo L L24040 863

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 34 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 34,0, celková délka (OAL) 371,2 mm, efektivní délka (LU) 272 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 34 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 34.93 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 34 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Funkcní délka (LF) 303.58 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 34.0
  • Skupina délek 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HFP 340
  • Celková délka (OAL) 371.2 mm
  • Délka špicky britu(PL) 7.62 mm
  • Délka upínace (LPR) 311.2 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 272 mm