DDD-EF 31.01-33.30-FB Dvoutrubicové hluboké vrtací hlavice se 4břitým vnějším závitem pro vysoké rychlosti posuvu

Č. pol.: 4841155
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FINEBEAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4841155
EAN/GTIN 7291075345131
Číslo výrobcu 4841155
Číslo L L24020 246

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 83 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 28 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TDO-I6
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 33.3 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 31.01 mm
  • Celková délka (OAL) 83 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo