DCNS 230-115-230B-5D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 5xD, vhodné pro držáky ráfků CHAMRING

Č. pol.: 3203075
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOUNICHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203075
EAN/GTIN 7291075298116
Číslo výrobcu 3203075
Číslo L L24040 489

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 23 mm, řezný průměr (DC) 23 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 23.0, celková délka (OAL) 203,8 mm, efektivní délka (LU) 118,46 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 23 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 23 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 23.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 23 mm
  • Funkcní délka (LF) 139.61 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 23.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 230
  • Celková délka (OAL) 203.8 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.46 mm
  • Délka upínace (LPR) 143.8 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 118.46 mm