DCNS 230-069-230B-3D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 3xD, vhodné pro držáky vrtáků CHAMRING.

Č. pol.: 3203026
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOUNICHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203026
EAN/GTIN 7291075297867
Číslo výrobcu 3203026
Číslo L L24040 364

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 23 mm, řezný průměr (DC) 23 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 23,0, celková délka (OAL) 157,8 mm, efektivní délka (LU) 72,46 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 23 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 23 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 23.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 23 mm
  • Funkcní délka (LF) 93.61 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 23.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 230
  • Celková délka (OAL) 157.8 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.46 mm
  • Délka upínace (LPR) 97.8 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 72.46 mm