DCNS 100-050-100B-5D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 5xD, vhodné pro držáky ráfků CHAMRING

Č. pol.: 3260163
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
Séria SUMOUNICHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3260163
EAN/GTIN 7291075298147
Číslo výrobcu 3260163
Číslo L L24040 898

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, řezný průměr (DC) 10 mm, kód velikosti uložení destičky (SSC) 10.0, celková délka (OAL) 106,2 mm, funkční délka (LU) 51,5 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 10.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 10 mm
  • Funkcní délka (LF) 63.38 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 10.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 100
  • Celková délka (OAL) 106.2 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.5 mm
  • Délka upínace (LPR) 65.2 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 41 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 51.5 mm