DCN 240-192-32R-8D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 8xD

Č. pol.: 3202747
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3202747
EAN/GTIN 7291075277760
Číslo výrobcu 3202747
Číslo L L24040 9

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 24 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 24,0, celková délka (OAL) 290 mm, efektivní délka (LU) 195,62 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 24 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 24.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 24 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Funkcní délka (LF) 225.63 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 24.0
  • Skupina délek 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 240
  • Celková délka (OAL) 290 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.62 mm
  • Délka upínace (LPR) 230 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 195.62 mm