DCN 210-063-25R-3D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3202814
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3202814
EAN/GTIN 7291075242379
Číslo výrobcu 3202814
Číslo L L24040 27

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 21 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 21,0, celková délka (OAL) 152,2 mm, efektivní délka (LU) 66,18 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 32 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 21 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 21.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 21 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Funkcní délka (LF) 92.38 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 21.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 210
  • Celková délka (OAL) 152.2 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.18 mm
  • Délka upínace (LPR) 96.2 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 66.18 mm