DCN 180-027-25R-1.5D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 1,5xD

Č. pol.: 3202693
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3202693
EAN/GTIN 7291075279481
Číslo výrobcu 3202693
Číslo L L24040 1254

Popis

Popis:

Modulární vrtací těleso, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 18 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 18,0, celková délka (OAL) 111,5 mm, efektivní délka (LU) 29,73 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 32 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 18 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 18.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 18 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Funkcní délka (LF) 52.22 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 18.0
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 180
  • Celková délka (OAL) 111.5 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.73 mm
  • Délka upínace (LPR) 55.5 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 29.73 mm