DCN 160-160-20R-10D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 10xD

Č. pol.: 3387999
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3387999
EAN/GTIN 7291075442380
Číslo výrobcu 3387999
Číslo L L24040 10

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 20 mm, řezný průměr (DC) 16 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 16.0, celková délka (OAL) 235,3 mm, efektivní délka (LU) 162,4 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 16.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 16 mm
  • Prumer príruby (DF) 25 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 16.0
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 160
  • Celková délka (OAL) 235.3 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.42 mm
  • Délka upínace (LPR) 185.3 mm
  • Použitelná délka (LU) 162.4 mm