DCN 125-100-16R-8D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 8xD

Č. pol.: 3203204
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203204
EAN/GTIN 7291075277890
Číslo výrobcu 3203204
Číslo L L24040 781

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 12,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 12,0, celková délka (OAL) 165 mm, efektivní délka (LU) 101,91 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 20 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 12.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 12.5 mm
  • Prumer príruby (DF) 20 mm
  • Funkcní délka (LF) 114.73 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
  • Skupina délek 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 125
  • Celková délka (OAL) 165 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.91 mm
  • Délka upínace (LPR) 117 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 101.91 mm