DCN 125-037-16R-3D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3202792
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3202792
EAN/GTIN 7291075242263
Číslo výrobcu 3202792
Číslo L L24040 712

Popis

Popis:

Modulární vrtáky, průměr zasouvání, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 12,5 mm, kód velikosti zasouvacího sedla (SSC) 12,0, celková délka (OAL) 102,5 mm, efektivní délka (LU) 39,41 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 20 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 12.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 12.5 mm
  • Prumer príruby (DF) 20 mm
  • Funkcní délka (LF) 52.23 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 125
  • Celková délka (OAL) 102.5 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.91 mm
  • Délka upínace (LPR) 54.5 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 39.41 mm