DCN 095-076-12R-8D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 8xD

Č. pol.: 3203201
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203201
EAN/GTIN 7291075277869
Číslo výrobcu 3203201
Číslo L L24040 778

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr břitu (DC) 9,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 9,0, celková délka (OAL) 136,8 mm, efektivní délka (LU) 77,44 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 16 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 9.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 9.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 9.5 mm
  • Prumer príruby (DF) 16 mm
  • Funkcní délka (LF) 90.07 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 9.0
  • Skupina délek 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 095
  • Celková délka (OAL) 136.8 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.44 mm
  • Délka upínace (LPR) 91.8 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 77.44 mm