DCN 065-052-12R-8D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 8xD

Č. pol.: 3203277
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203277
EAN/GTIN 7291075277944
Číslo výrobcu 3203277
Číslo L L24040 789

Popis

Popis:

Modulární vrtáky, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr řezné destičky (DC) 6,5 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 6,5, celková délka (OAL) 111,3 mm, efektivní délka (LU) 53,18 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 16 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 6.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 6.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 6.5 mm
  • Prumer príruby (DF) 16 mm
  • Funkcní délka (LF) 65.12 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 6.5
  • Skupina délek 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 065
  • Celková délka (OAL) 111.3 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.18 mm
  • Délka upínace (LPR) 66.3 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 53.18 mm