DCM 210-063-25.4A-3D Těleso vrtáku s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 3xD

Č. pol.: 3200684
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3200684
EAN/GTIN 7291075101898
Číslo výrobcu 3200684
Číslo L L24040 326

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 0,827″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 21,0, Celková délka (OAL) 5,77″, použitelná délka (LU) 2,48″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.26″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.827″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.862″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.827″
  • Desetinný ekvivalent: 0.827″
  • Prumer príruby (DF): 1.26″
  • Funkcní délka (LF): 3.42″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 21.0
  • Skupina délek: 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): IDI 210-SG
  • Celková délka (OAL): 5.77″
  • Délka špicky britu(PL): 0.15″
  • Délka upínace (LPR): 3.57″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 2.2″
  • Použitelná délka (LU): 2.48″