D3N 240-192-32A-8D Těleso vrtáku pro tříbřitou výměnnou hlavu s vnitřním chlazením, stopka Weldon, hloubka vrtání 8xD

Č. pol.: 3391769
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3391769
EAN/GTIN 7291075440539
Číslo výrobcu 3391769
Číslo L L24040 886

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 24 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 24, celková délka (OAL) 301,5 mm, efektivní délka (LU) 197,21 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 24 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 24.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 24 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 24
  • Skupina délek 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 240­IQ
  • Celková délka (OAL) 301.5 mm
  • Délka špicky britu(PL) 5.21 mm
  • Délka upínace (LPR) 241.54 mm
  • Použitelná délka (LU) 197.21 mm