D3N 220-176-25A-8D Těleso vrtáku pro tříbřitou výměnnou hlavu s vnitřním chlazením, stopka Weldon, hloubka vrtání 8xD

Č. pol.: 3391767
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3391767
EAN/GTIN 7291075440515
Číslo výrobcu 3391767
Číslo L L24040 885

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 22 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 22, celková délka (OAL) 277,6 mm, efektivní délka (LU) 180,69 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 22 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 22.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 22 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 22
  • Skupina délek 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 220­IQ
  • Celková délka (OAL) 277.6 mm
  • Délka špicky britu(PL) 4.69 mm
  • Délka upínace (LPR) 221.62 mm
  • Použitelná délka (LU) 180.69 mm