D3N 120-018-15.87A-1.5D Výměnná hlava Tříbřité vrtáky s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon, hloubka vrtání 1,5xD

Č. pol.: 3362922
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3362922
EAN/GTIN 7291075401783
Číslo výrobcu 3362922
Číslo L L24040 415

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,472″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 12, Celková délka (OAL) 3,58″, použitelná délka (LU) 0,816″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.472″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.488″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.472″
  • Desetinný ekvivalent: 0.472″
  • Prumer príruby (DF): 0.787″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 12
  • Skupina délek: 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 0472
  • Celková délka (OAL): 3.58″
  • Délka špicky britu(PL): 0.1067″
  • Délka upínace (LPR): 1.691″
  • Délka stopky (LS): 1.89″
  • Použitelná délka (LU): 0.816″